曜日別特売
KP-6-5 樹脂ローレットビス ホシモト 89206092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP-6-5 樹脂ローレットビス ホシモト 89206092
KP-6-5 樹脂ローレットビス ホシモト 89206092

樹脂ローレットビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L1(mm)28
内容量1個注文コード89206092品番KP-6-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。質量(g)36.6寸法L1(mm)28寸法L3(mm)10仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキ寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)18寸法D3(Φmm)16寸法M(mm)8ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)13寸法t1(mm)3寸法t2(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法D5(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする