曜日別特売
EK-315 六角スペーサー ホシモト 89206354

 

EK-315 六角スペーサー ホシモト 89206354
EK-315 六角スペーサー ホシモト 89206354

六角スペーサー

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法M(mm)3
寸法L1(mm)15
内容量1個注文コード89206354品番EK-315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
54
寸法M(mm)3寸法L1(mm)15寸法L2(mm)8寸法L3(mm)10寸法K(mm)6材質鉄(SS)質量(g)3.2外径(Φmm)6表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: プリント基板のシャーシマウント用
製造業

プリント基板をシャーシに浮かせて取り付けるために購入しました。表示に真鍮とありましたが、メッキが銀色で素材はわかりませんが、使い勝手は良いです。

1が参考にしています
2024-12-11
用途: 車両へのフォグランプ取付作業でのステー部材
奈良市役所その他業種

最寄りのホームセンター等店舗では希望する長さの商品が無く、細かく設定されている商品を購入出来るので利用しました。
商品本来の使用分類とは異なる使用方法となる利用を行うときにとても重宝しております。

対象商品 : 89206494
2024-07-26
用途: スーパーカブの外装改造
卸売・小売業

スーパーカブJA10にクロスカブの外装取り付けで使用しました

1が参考にしています
対象商品 : 89206406
2024-03-29
用途: DELLモニターのVESAマウントスペーサー
その他業種

近年のDELLモニターはVESA部分が約20mmほど凹んでおり、一方モニターアーム側の取り付け部が凹みに対して上下にはみ出すタイプであったため、ネジ穴を20mm分オフセットするスペーサーとして使用しました。
雄ネジ・雌ネジそれぞれの長さもVESAマウントに対してちょうど良く、助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 89206616
2023-08-21
用途: 車のシフトノブ延長にて使用

自動車のシフトレバーが短く操作に不便を感じており何とかしたくカーショップやホームセンターなどをまわりましたが良い物が見つからず、そんな中モノタロウさんで、この商品を見つけ購入しました。安く済み大満足です。

1が参考にしています
2023-05-15
用途: ロッドの延長
その他業種

元々装着されてあるロッドを長くしたくて購入しました。サイズが5mm刻みで設定があるので助かります。

対象商品 : 89206476
2022-12-30
用途: 19インチラックケース
建設業・工事業

プロオーディオの機器は19インチラックマウントの規格で出来ている事が多いのですが、手持ちのラックケースの奥行きが機材長より僅かに短かった為、こちらのスペーサーをゲタ代わりに使って前面側に出るカタチで収めました。
見栄えが悪いばかりか、1つだけ操作面が前に出ており、直下の機材の操作がし難いというデメリットがありますが、長さの合うラックケースを新調するとそれだけで10000円が吹っ飛ぶので、有休品の有効活用が出来て大変喜んでいます。
黒(黒染でもメッキでも)が選べたら満点ですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89206424
2022-09-07
用途: ハイゼットトラックをリフトアップした際にアンダーガードを止めるために使用
ケーズガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

ハイゼットトラックをリフトアップした際にフロントメンバーをブロックで下げる為、アンダーガードリア2か所が浮いてしまう。その為こちらの六角スペーサーでその距離を稼いで止めました。安いしガッチリ止められるので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする