EKZ-420 六角絶縁スペーサー ホシモト 89206634

EKZ-420 六角絶縁スペーサー ホシモト 89206634
EKZ-420 六角絶縁スペーサー ホシモト 89206634

六角絶縁スペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)20
内容量1個注文コード89206634品番EKZ-420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付き寸法M(mm)4寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法K(mm)7質量(g)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする