曜日別特売
EKZ-450 六角絶縁スペーサー ホシモト 89206677

EKZ-450 六角絶縁スペーサー ホシモト 89206677
EKZ-450 六角絶縁スペーサー ホシモト 89206677

六角絶縁スペーサー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法L1(mm)50
内容量1個注文コード89206677品番EKZ-450
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付き寸法M(mm)4寸法L1(mm)50寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法K(mm)7質量(g)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする