EOZ-620 丸型絶縁スペーサー ホシモト 89207081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EOZ-620 丸型絶縁スペーサー ホシモト 89207081
EOZ-620 丸型絶縁スペーサー ホシモト 89207081
EOZ-620 丸型絶縁スペーサー ホシモト 89207081

丸型絶縁スペーサー

(5件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法M(mm)6
寸法L1(mm)20
内容量1個注文コード89207081品番EOZ-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
寸法L1(mm)20材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ寸法M(mm)6寸法L2(mm)15寸法L3(mm)16寸法D(Φmm)11質量(g)13.8仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89206966
2025-11-30
用途: 機器を浮かしたりカバーの取付台

商品は至って普通で問題なし。
ただ商品が個包装されている為、開封作業に時間を取られ大量のゴミが発生

2023-04-07
用途: アクリルカバー取付用に購入
電気・ガス・熱供給・水道業

制御盤内でアクリルカバー取付脚として使用。1個から購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 89206984
2019-03-16
用途: カーオーディオの室内取り付け
株式会社演算星組電気・ガス・熱供給・水道業

アクリル板の固定に使用しました。しっかりした作りで満足です。

対象商品 : 89207054
2017-11-29
用途: 配電盤 絶縁カバーのサポート。
建設業・工事業

ロット以下の少量でも注文できるのでローコストでした。

対象商品 : 89207002
2016-07-22
用途: 制御盤の組立
電修技研

少ロットで購入できるのが便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする