ES5-20-1 銅主幹バー ホシモト 89207194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES5-20-1 銅主幹バー ホシモト 89207194
ES5-20-1 銅主幹バー ホシモト 89207194

銅主幹バー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法W(mm)20
寸法t(mm)5
寸法L(mm)1000
内容量1個注文コード89207194品番ES5-20-1
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。

寸法L(mm)1000寸法t(mm)5寸法W(mm)20材質銅板(Cu)質量(g)856表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89207167
2019-12-26
用途: アース線の接続

M5タップ穴が25mm間隔で40箇所あいていますが,このうち少なくとも3箇所のタップ穴にM5ビスが入らずタップを切りなおしました。当然タップを立てた穴はニッケルメッキが剥がれてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする