曜日別特売
EA-9 銅アースバー ホシモト 89207334

銅アースバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)12
板厚(mm)5
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード89207334品番EA-9
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。

用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。寸法L(mm)150板厚(mm)5寸法W(mm)12材質銅板(Cu)質量(g)80.1寸法d(mm)-寸法a(mm)7-M4寸法A(mm)6寸法F(mm)-寸法D(mm)6寸法E(mm)-表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)24寸法C(mm)15寸法b(mm)-寸法G(mm)-容量(A)120RoHS指令(10物質対応)対応寸法e(Φmm)6.5寸法f(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89207325
2017-06-02
用途: ソーラーパネル電源
製造業

ものは綺麗に作られていました。
ソーラパネルからチャージコントローラ10個の出力をまとめてバッテリーに送っています。今までは端子台を使い渡りを作り使っていましたが高電流を効率よく流せるようにアースバーを使いました。
金額は高いですが、端子台より作業も楽、効率も良いので価値は上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする