銅アースバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89207377 品番 EA-13
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。

寸法L(mm)300 板厚(mm)6 寸法W(mm)30 用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質銅板(Cu) 質量(g)480.6 寸法d(mm)16-M5 寸法a(mm)2-M8 寸法A(mm)12 寸法F(mm)15 寸法D(mm)23 寸法E(mm)20 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 寸法b(mm)2-M6 寸法G(mm)30 容量(A)300 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法e(Φmm)9 寸法f(Φmm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89207325
2017-06-02
用途:
ソーラーパネル電源
製造業

ものは綺麗に作られていました。
ソーラパネルからチャージコントローラ10個の出力をまとめてバッテリーに送っています。今までは端子台を使い渡りを作り使っていましたが高電流を効率よく流せるようにアースバーを使いました。
金額は高いですが、端子台より作業も楽、効率も良いので価値は上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする