3.2mm×700mm ガーデニング用カラー鉄線 渡辺泰 89208086

ガーデニング用カラー鉄線

(8件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
直径×長さL(Φmm×mm)3.2×700
内容量1袋(10本)注文コード89208086品番3.2mm×700mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。

材質PVC被覆鉄線直径×長さL(Φmm×mm)3.2×700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208086
2025-05-04
用途: 薔薇の株元支柱
その他業種

濃い深緑で色が非常に気に入りました。曲げやすく、株元の支柱にぴったりです。

2024-10-15
用途: 園芸用
建設業・工事業

観葉植物の支柱やプランターの防虫網トンネル支柱に使ったりと非常に使い勝手が良いです。色も渋い色で気に入ってます。

対象商品 : 89208077
2023-06-22
用途: 植物ラベル工作用
建設業・工事業

この商品の素晴らしいところは、その色です!
他にない落ち着いたダークグリーンです。

対象商品 : 89208052
2023-05-14
用途: 植物の支柱として
農・林・水産業

思ったより硬い物が届きました。
逆に言えば十分な強度があると感じています。

対象商品 : 89208077
2023-03-12
用途: 植物の誘引用に
ばるぶすうぇぶ工房サービス業

とてもしなやかで使いやすく色も落ち着いたグリーンでとても良いと思いました。もう少し量を買えば良かったなと思っているところです。

対象商品 : 89208077
2020-11-24
用途: コルクを吊すのに

色がグリーンだと目立ってあまり好きではないので、こちらを買いました。色はわずかにグリーンが入った黒色でした。

対象商品 : 89208077
2020-04-27
用途: 名札立て

パイプベンダーでU字に曲げて、名札立てしました。程よい硬さがBESTです。

対象商品 : 89208052
2019-07-29
用途: U型の留具を作成
農・林・水産業

雨跳ね除けに敷いている人工芝生が強風時に飛ぶので留具を作るのに購入しました。必要なサイズに切って曲げれるので便利です。このサイズなら簡単に切れて楽に作成できました。あとはコーティングの耐久性に期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする