渡辺泰
シート押さえ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(8本)
注文コード
89208131
品番
T-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
マルチ栽培の土寄せ作業を楽にする押さえ金具です。
種類
線材
材質
PVC被覆鉄線
長さ(mm)
225
幅(mm)
67
太さ(mm)
4