曜日別特売
0.04mm×1.80m×20m ぽかぽかシート透明 渡辺泰 89208402

ぽかぽかシート透明

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)180
内容量1巻注文コード89208402品番0.04mm×1.80m×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。

用途保温、防霜、促成などに幅(cm)180長さ(m)20厚さ(mm)0.04材質PE透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208384
2021-06-12
用途: 冬野菜のトンネル用に使用
農・林・水産業

本格的なビニールトンネル用の透明フィルムよりずっと安価で、しかし、透明マルチより高い強度があり、冬野菜用のトンネルとして便利に使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 89208402
2019-03-29
用途: 野菜のトンネル栽培に
農・林・水産業

コンパクトにパッケージされており、トンネルを張る際にセンター位置も決めやすく、とても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89208402
2018-05-08
用途: メロンのマルチに使用

厚さもあり、価格も安いでよっかつたです。次回も宜しくお願いします。
改善点は、10m毎にサイズがあるといいです。

対象商品 : 89208402
2017-12-20
用途: 保温トンネル
農・林・水産業

素早い配送ありがとうございます
ぽかぽかシートは良品です
出来ればもう少し低価格での商品開発及び販売して頂ければ嬉しいです

対象商品 : 89208375
2017-03-02
用途: ちょっと変わった舞台の飾りに使用予定です。
サービス業

試しに飾りを作ってみましたが、面白いので再購入を予定してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする