1.8m×4m/黒 農園芸用寒冷紗 渡辺泰 89208786

 

1.8m×4m/黒 農園芸用寒冷紗 渡辺泰 89208786
1.8m×4m/黒 農園芸用寒冷紗 渡辺泰 89208786

農園芸用寒冷紗

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)4
遮光率(%)50
内容量1巻注文コード89208786品番1.8m×4m/黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。

用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに幅(m)1.8長さ(m)4遮光率(%)50材質PES使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208804
2022-01-09
用途: 草花の保温
サービス業

草花の保温のため使用しています。この時期、霜のため草花が枯れてしまいますが、
この寒冷紗でカバーすることで防御することができます。春先の開花が楽しみです。

対象商品 : 89208804
2018-09-27
用途: によけ
製造業

シンビジュウムや胡蝶蘭を育てています。夏の日除け。に役立ってくれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする