曜日別特売
AR321DS 80# ディスクフィルターAR321DS サンホープ 89221422

ディスクフィルターAR321DS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
メッシュ80#(200ミクロン、0.2mm)
内容量1個注文コード89221422品番AR321DS 80#
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

用途
スプレー、マイクロスプリンクラー
メッシュ80#(200ミクロン、0.2mm)付属品ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付(ディスク)黄最大流量(L/min)416最高使用圧力(MPa)1.2接続口径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする