DC1SG-40 スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープ 89222201

スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台接続口径40Φmm仕様(散水間隔)1分~30日/時間枠設定可能、(散水時間)1秒~12時間
センサー入力ケーブル付
注文コード89222201品番DC1SG-40
参考基準価格(税別)¥104,870販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。

仕様
(散水間隔)1分~30日/時間枠設定可能、(散水時間)1秒~12時間
センサー入力ケーブル付
電源(V)9Vアルカリ乾電池×2本(別売)接続口径40Φmm接続口径(Φmm)40
注意
※雨・水滴注意、水没不可、雨・水滴、水没不可※9Vアルカリ乾電池は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222226
2019-07-24
用途: 農業用ビニールハウスの灌水設備
農・林・水産業

ハウスの潅水制御に使用、値段の割に十分な機能です。
ただ、プログラムの設定がいつを基準に作動するのかイマイチ謎。

4が参考にしています
対象商品 : 89222183
2018-04-23
用途: 配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

対象商品 : 89220521
2016-06-24
用途: しいたけ菌床潅水制御
農・林・水産業

6回路制御でちょうどよかった。1回路あたり4回潅水開始時間設定が出来るが、水をかける時間の長さは4回とも同じになってしまうので、そこを改良できればよい

対象商品 : 89222235
2015-12-18
用途: ビニールハウス内の散水タイマー

ホームセンターで売っているものより、散水時間や回数などの設定が自由に出来るので、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89222235
2014-07-22
用途: 芝生の水やり

以前付けていた物がタイマーの部分だけ壊れてしまい、ホーズで散水していました。
インターネットでモノタロウさんに同じものが有る事を知り、早速注文しました。
到着までが待ち通しかったです。
到着後すぐにセットして、今、時間がくれば散水してくれています。とても助かっています。ありがとうございました。

対象商品 : 89222235
2018-06-30
用途: 庭の植物の灌水
石井農場農・林・水産業

仕事では6-8万のサンホープの物を使っているが、本製品は安く、簡単設定で、弁も一体型なのでわりとお得にできている。乾電池で動くので設備も特にいらない。更にハイレベルな灌水設定をするのはこの上位機種にする必要がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする