サンホープ
マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)
1.2
0.9
1.5
1.2
散水量(L/分)
1.2
0.8
2
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222393
品番
DN751A-H
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
用途
ハウス内のかん水全般等
色
(ノズルチップ)灰
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.2
散水範囲(m)
Φ3.4
散水量(L/分)
1.2
方向
上向き専用