マイクロスプレー Bネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222411 品番 DN751B-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。

(ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ3.4 散水量(L/分)2 方向上向き専用 用途ハウス内のかん水全般等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする