曜日別特売
DN752A-C マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ 89222497

マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)0.9
散水量(L/分)0.7
内容量1個注文コード89222497品番DN752A-C
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。

用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等(ノズルチップ)茶使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)0.9散水範囲(m)Φ1.6散水量(L/分)0.7方向上向き専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222497
2023-09-11
用途: 畜舎関連

何度かリピートしています。壊れにくく使いやすいと現場からいつもこちらを頼まれます。

対象商品 : 89222497
2015-04-19
用途: 植物への水撒き

雨水を植物に撒くために購入、省エネで小型ポンプにしたら圧力不足でした。ページに記載されている使用圧力の確認を忘れずに!またポンプ買わないと・・・(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする