曜日別特売
DN884A-Y アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ 89222874

アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

(3件のレビュー)
返品不可
ノズル口径(Φmm)1.7
散水量(L/分)2.7
内容量1個注文コード89222874品番DN884A-Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。
サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。

用途
水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等
(ノズルチップ)黄使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.7散水範囲(m)Φ7.2散水量(L/分)2.7方向上向き専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222856
2023-05-02
用途: 水稲育苗用
農・林・水産業

育苗ハウスの散水に使用しており、タイマーと連動させて省力化できており助かっています。フィルター無しの共同水道でも詰まりはほぼ無く、散水チューブよりメンテナンスフリーです。

対象商品 : 89222856
2019-06-09
用途: 稲作の育苗
農・林・水産業

稲作のハウス育苗の散水に使用、充分役割を果たしております。

対象商品 : 89222831
2017-04-17
用途: ハウスの散水
農・林・水産業

ゴミの詰まりが無くて良いのですが、散水が外周に多く内側に殆ど散水されないので、内側にも散水出来たら良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする