サンホープ
アップサイドダウン Bネジタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
散水範囲(m)
Φ8
Φ10
Φ8
Φ11
散水量(L/分)
2
3.3
2
3.9
ノズル口径(Φmm)
1.5
1.9
1.5
2.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222953
品番
DN885B-D
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。
用途
水稲育苗、ハウス内のかん水等
色
(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.5
散水範囲(m)
Φ8
散水量(L/分)
2
方向
下向き専用