曜日別特売
DN885B-W アップサイドダウン Bネジタイプ サンホープ 89222962

アップサイドダウン Bネジタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
散水範囲(m)Φ11
散水量(L/分)3.9
ノズル口径(Φmm)2.1
内容量1個注文コード89222962品番DN885B-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等(ノズルチップ)白使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)2.1散水範囲(m)Φ11散水量(L/分)3.9方向下向き専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする