サンホープ
塩ビ式逆吊セット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
散水範囲(m)
Φ9
Φ9
Φ11
散水量(L/分)
2
2
3.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222971
品番
DN885BS-D
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
塩ビ管にスプリンクラー(DN885BT-D)が接続されている商品。
用途
水稲育苗、ハウス内のかん水等
仕様
塩ビ式25mm、ストッパー付
色
(ノズル)橙
使用圧力(MPa)
0.2
散水範囲(m)
Φ9
散水量(L/分)
2
方向
下向き専用