DN885C-D アップサイドダウン Cネジタイプ サンホープ 89223075

アップサイドダウン Cネジタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
(ノズルチップ)橙
散水量(L/分)2
ノズル口径(Φmm)1.5
内容量1個注文コード89223075品番DN885C-D
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2方向下向き専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223075
2025-05-15
用途: 葡萄の灌水
原田モータース農・林・水産業

結構水が広がります。直径6mくらいになります。
思い描いてのが、実現しました。

2025-03-23
用途: ハウス内散水
農・林・水産業

稲作用苗のハウス内散水に使用しています。今回は、傷んだ部位の補修用で購入しました。部品で購入ができ助かります。

対象商品 : 89223075
2023-10-04
用途: 散水作業に使用した。
農・林・水産業

想像以上に良かった。次回も購入を検討したいと思います。

2022-06-28
用途: 苗の灌水
農・林・水産業

既存のものの換えがなく、替わりに装着して使用していますが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする