曜日別特売
LQ1 ネジ式コネクター サンホープ 89223881

ネジ式コネクター

(5件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個ホース継手3/4メスネジ×Qオス注文コード89223881品番LQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。

ホース継手3/4メスネジ×Qオス蛇口取付形状ネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: ポンプに使用

この商品3/4で約25mmのオスネジに締め込み出来ます。
約20mmが欲しかったで使えません、20mmは3/4ではないみたいです。
1/2並行ネジは呼称13mm・・・管のネジってよくわかりません。

対象商品 : 89223897
2022-06-26
用途: 水中ポンプ吐出口に使用
運輸・通信業

家庭菜園の水かけ用で場所を変えて使用するため、ワンタッチで本体と接続でき便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 89223881
2020-02-06
用途: 高圧洗浄機の補修

中古で購入した高圧洗浄機 ケルヒャー K2.900に給水コネクターが欠品していたため、純正を探したが700~900円ぐらいはするため、本品を購入。屋外給水設備のメーカーだけに信頼性が高いと考えた。

1が参考にしています
対象商品 : 89223881
2018-10-08
用途: 灌水用に
農・林・水産業

LQ12とペア使用。他社品では相性問題がありそうなので要注意。

対象商品 : 89223897
2016-10-03
用途: 雨などの溜水排出
建設業・工事業

リョービやテラダのファミリーポンプなどで、付属の吐出口15/25mmのタケノコの替わりに取り付けると、一般的なホースコネクタ併用でホースの脱着が簡単になって取り回しやすくなります。
長年探してましたが、やっとぴったりなものが見つかりました。
これでイライラも一緒に排出です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする