MJB-0.5V ポリ式ハンガースプレーセット サンホープ 89224231

ポリ式ハンガースプレーセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ミニバルブ(VF40MB)付注文コード89224231品番MJB-0.5V
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。

チューブ長さ(m)0.5仕様ミニバルブ(VF40MB)付
注意
※スプリンクラーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 果樹園の潅水に
農・林・水産業

既存の潅水設備に追加したかったため購入。取り付けワンタッチで簡単。商品がすぐに届いたのもよかった。

対象商品 : 89224222
2023-09-13
用途: ブドウ園の灌水設備の散水ノズルとして
農・林・水産業

良質のブドウを栽培するにはこまめな灌水が必須条件です。ブドウ棚上にポリパイプ36㎜、25㎜で配管し、ブドウ樹1本ごとに2基のハンガースプレーセットを樹から3m位離れたヶ所に専用穴あけ機で穴を開けてセットし使用している。ブドウの葉、房には水が掛からないので良い。水圧が低でOk(0,05pa)、小雨のような灌水が出来るのでブドウ潅水には非常に良い。冬期間の凍結防止水抜き必要なし。いったん設備すれば10年くらいはokと思われる。園の下草刈り、ssでの消毒作業にも支障無し。

2が参考にしています
対象商品 : 89224247
2016-12-28
用途: 果樹の散水に使用
農・林・水産業

ブドウの散水に使用していますが、経年劣化や、大風により破損した物を交換致しました。設置して14年経ちますが耐久性は非常に強であると思います。ワンタッチで交換できるので楽です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする