R1TP615-B ネルソンスプリンクラー サンホープ 89225193

ネルソンスプリンクラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
散水範囲(m)Φ14
散水量(L/分)3.62
内容量1個注文コード89225193品番R1TP615-B
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

果樹用、凍霜害防止に。

散水範囲(m)Φ14散水量(L/分)3.62仕様パープルプレート使用圧力(MPa)0.2ノズル取付部無し仰角(°)(散水)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89225193
2019-03-17
用途: 主に降霜時
農・林・水産業

安価で取り付けが簡単ですが回転部が直ぐにダメになる物や酷いものだと新品でもうまく回らない時があります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする