AKL-600 強靭L型アダプター ANEX 89226347

 

AKL-600 強靭L型アダプター ANEX 89226347
AKL-600 強靭L型アダプター ANEX 89226347
AKL-600 強靭L型アダプター ANEX 89226347
AKL-600 強靭L型アダプター ANEX 89226347
AKL-600 強靭L型アダプター ANEX 89226347

強靭L型アダプター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89226347品番AKL-600
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。
●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。

用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に先端形状プラス材質(グリップ)樹脂質量(g)555刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番469-6174セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89226347
2021-11-16
用途: 制御盤配線
吉村電機

補助グリップが左右どちらでも装着でき、利き手がどちらでもインパクトドライバのスイッチを押しながらもう片方の手で刃先のねらい目をキープでき使いやすいです。

対象商品 : 89226347
2021-06-09
用途: 補修作業
建設業・工事業

重加重がかかる作業だったので、この商品を選択。
思ってたより商品が重かったので、
電動工具に付けたバランスは良くなかったが、
重さがある分、安定して作業はで出来ました。

対象商品 : 89226347
2018-08-01
用途: 大口径ホルソーでスチールの穴あけ等

L型アダプターでは、これより頑丈なものは無いので購入しました。壊れたら自己責任で、36vのドリルで使用しています。あまり使用していないので、耐久性は分かりませんが今のところ大丈夫そうです。

2が参考にしています
対象商品 : 89226347
2017-09-04
用途: 建築関係(建物、外部照明、電気工事、)
ひろでん

狭い所のホルソの穴開けも十分耐えられるしサイズは31ぐらいの穴までが無難かも?

1が参考にしています
対象商品 : 89226347
2017-03-21
用途: 狭隘な部分の作業用
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

U字型側溝にL板を取り付けるために購入。
ハンドリルでは、グリップからドリルまでの長さがU字型側溝よりオーバーすることから本品を使用。
付属のグリップを装着しての作業は、安定した作業が可能で便利な1品である。

1が参考にしています
対象商品 : 89226347
2016-08-21
用途: 通常作業困難な場所での作業時

思っていたよりも重量感があり、しっかりとした造り。18V対応で、一般的な6.35mm六角軸工具のほとんどのが使え、これまでしてきた苦労を考えると個人的には言う事無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 89226347
2015-12-04
用途: 機械固定用コーチボルトに使用

4分コーチボルトを締めるのに使用しました。狭い場所では通常は工具が入らず諦めていましたが、これを使えば締めれるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする