HACAAAWZ07405 アルミ面格子 A型 3.0尺 TOSTEM(LIXIL) 89227031

HACAAAWZ07405 アルミ面格子 A型 3.0尺 TOSTEM(LIXIL) 89227031
HACAAAWZ07405 アルミ面格子 A型 3.0尺 TOSTEM(LIXIL) 89227031
HACAAAWZ07405 アルミ面格子 A型 3.0尺 TOSTEM(LIXIL) 89227031

アルミ面格子 A型 3.0尺

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
高さ(mm)620
ホワイト
内容量1台注文コード89227031品番HACAAAWZ07405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。

幅(mm)1020高さ(mm)620ホワイト適合木造材質アルミ形材呼称関東間074(3.0尺)
注意
※面格子をお取付になりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付ねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89227031HACAAAWZ0740526564695HACAAAWZ07405HACAAAWZ07405 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564695アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)1台
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89226995
2021-07-30
用途: 目隠し
有限会社匠工務店建設業・工事業

連絡を貰っていた納品時期より早く届きました。
トステムの面格子は取付説明書はついていません。
メーカーのサイト等で取付方法を見るなどしないといけないと思います。
ブラケットをどの向きに取り付けるかで全体の採寸も変わってくると思います。
知ってる人が採寸して取り付ければ そんなに大きな物でなくとも対応可能。
現場加工が簡単にできて 取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする