曜日別特売
HACAAAGZ11911 アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL) 89227205

HACAAAGZ11911 アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL) 89227205
HACAAAGZ11911 アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL) 89227205
HACAAAGZ11911 アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL) 89227205

アルミ面格子 A型 4.5尺

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
高さ(mm)1220
オータムブラウン
内容量1台注文コード89227205品番HACAAAGZ11911
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。

幅(mm)1420高さ(mm)1220オータムブラウン適合木造材質アルミ形材呼称関東間119(4.5尺)
注意
※面格子をお取付になりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付ねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89227406
2020-11-23
用途: マンションの廊下に面した窓。
大田 昭彦不動産業

付属品だと面格子と壁との距離がかなりある感じの取り付けになる。3~4cmくらいが妥当だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする