曜日別特売
T8RWPM3.5-V0 スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 89229104

スモール・プッシュマウントタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用温度範囲(℃)-40~+105
内容量1袋(500本)注文コード89229104品番T8RWPM3.5-V0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。

全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7使用温度範囲(℃)-40~+105グレード難燃取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6特性難燃主原料UL94V-0(UL難燃グレード)

商品説明動画

省スペース用プッシュマウントタイシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする