AY-L1003Y 化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト 89230057

化学製品ハヤコートMk2 EF

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
危険物の数量1200mL
内容量1個注文コード89230057品番AY-L1003Y
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

用途
屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
種類その他主成分ポリビニル系樹脂外観黄色液体体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級アズワン品番64-6757-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89230005
2021-09-30
用途: 回路基板の上に載る電子部品の足に塗りました
その他業種

綺麗に塗りました。また買いたいです、ありがとうございました。他の同様なものは見つかりませんでした。

対象商品 : 89230014
2019-01-05
用途: プリント基板作成
製造業

割りと乾きが良くて重ね塗りができます。たっぷりとあるのでじゃんじゃん使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 89230005
2018-10-15
用途: 基板の絶縁
製造業

別売りの希釈液で濃度調整ができるので、刷毛での塗布もやり易い。
密着性も良好で塗膜もしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする