AY-L1503 化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト 89230066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AY-L1503 化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト 89230066
AY-L1503 化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト 89230066

化学製品ハヤコートMk2 EF

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
クリア
危険物の数量18000mL
内容量1個注文コード89230066品番AY-L1503
参考基準価格(税別)¥56,760販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

用途
屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
クリア種類その他主成分ポリビニル系樹脂外観淡黄色透明液体体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89230005
2021-09-30
用途: 回路基板の上に載る電子部品の足に塗りました
その他業種

綺麗に塗りました。また買いたいです、ありがとうございました。他の同様なものは見つかりませんでした。

対象商品 : 89230014
2019-01-05
用途: プリント基板作成
製造業

割りと乾きが良くて重ね塗りができます。たっぷりとあるのでじゃんじゃん使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 89230005
2018-10-15
用途: 基板の絶縁
製造業

別売りの希釈液で濃度調整ができるので、刷毛での塗布もやり易い。
密着性も良好で塗膜もしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする