DPL4-60-P2.30 ショルダーパンチ タカノ 89266125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPL4-60-P2.30 ショルダーパンチ タカノ 89266125
DPL4-60-P2.30 ショルダーパンチ タカノ 89266125

ショルダーパンチ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)4
全長L(mm)60
刃径P(Φmm)2.3
2.3
2.1
2.2
2.76
1.4
1.7
1.8
1.9
2.4
2.6
2.7
2.8
3.1
2
3.3
3.2
2.5
3
2.75
3.03
3.05
2.9
4.1
3.7
3.8
5.2
6.2
6.3
7.2
5.3
7.1
4.6
6.15
6.18
8.9
9
9.1
9.2
4.3
8.05
9.5
7.5
8
8.06
8.08
8.1
8.2
8.5
7
10.1
10.05
10.2
11.2
11.1
11
15
13
13.1
内容量1本注文コード89266125品番DPL4-60-P2.30
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
寸法B(mm)13寸法H(mm)7刃径P(Φmm)2.3軸径D(Φmm)4全長L(mm)60材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 金型にセットして使用
有限会社小澤製作所

金型にセットして丸穴加工に使用している。ステンレス製の板材の加工に使うので消耗が早いのですが単価が安価なので重宝しています。

対象商品 : 89267701
2017-05-18
用途: 金型メンテ

工具屋で都度注文すると高くついていたが、他の物を注文する際に一緒に手配して安く手に入れられるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする