マサル工業
ダブルレグ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合配管径(Φmm)
13
流量(L/min)
3.9
材質
PVC
注文コード
89269607
品番
H71000
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合配管径・流量・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
流量(L/min)
3.9
散水範囲(m)
半径:2
圧力(MPa)
0.2
材質
PVC
適合配管径(Φmm)
13
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
18.1
RoHS指令(10物質対応)
対応