H7101T25 ダブルレグ マサル工業 89269923

H7101T25 ダブルレグ マサル工業 89269923
H7101T25 ダブルレグ マサル工業 89269923

ダブルレグ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合配管径(Φmm)25流量(L/min)6.8材質ダブルレグ:PVC・PE、メタルノズル:材料は快削黄銅棒、配管パーツ:PVC注文コード89269923品番H7101T25
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
流量(L/min)6.8散水範囲(m)半径:3.3圧力(MPa)0.2材質ダブルレグ:PVC・PE、メタルノズル:材料は快削黄銅棒、配管パーツ:PVC適合配管径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89269652
2022-05-09
用途: 庭の植木や野菜への自動散水に利用しました
教育・研究機関

思っていたよりもコンパクトですが、散水には十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする