マサル工業
フリーハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
適合
VPパイプΦ40以下用
VPパイプΦ30以下用
VPパイプΦ40以下用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89270395
品番
R2502
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
用途
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
適合
VPパイプΦ40以下用
高さ(m)
0.7~1.5
取付間隔(cm)
90~100
適合パイプ径(Φmm)
40以下
材質
吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン
寸法L(mm)
71.2
寸法W(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応