SH30 サイドホルダー マサル工業 89270404

サイドホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合VPパイプΦ25・Φ30用以下に使用
内容量1個注文コード89270404品番SH30
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
適合VPパイプΦ25・Φ30用以下に使用材質GF-PP寸法L(mm)30寸法H(mm)73寸法W(mm)55適合パイプ径(Φmm)30以下RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする