4738209 バーガー袋 白無地 HEIKO 89270815

4738209 バーガー袋 白無地 HEIKO 89270815
4738209 バーガー袋 白無地 HEIKO 89270815

バーガー袋 白無地

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
寸法(mm)180×180
内容量1袋(100枚)注文コード89270815品番4738209
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質紙/PE寸法(mm)180×180紙質純白30g/m2+PE10μ質量(g/枚)2.6メーカー商品コード004738209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89270815
2017-07-24
用途: ハンバーガー用
児島企画

普通に使えます。品質に問題ありません。安くて助かります。

対象商品 : 89270824
2017-05-03
用途: ホットドッグのお皿代わりに船形に折って使います
アンジュ飲食業

バーガー袋としては一番大きいサイズかと思い購入しましたがもう少し大きめがあるならほしいです

対象商品 : 89270824
2015-10-05
用途: ハンバーガーを包む
うまみ堂

全然問題無く使用出来ます。
問題があるとしたら値段だけです。
もうちょっと安くならないかなぁ

1が参考にしています
対象商品 : 89270806
2014-10-07
用途: 菓子パンの包装
建設業・工事業

ホームセンターでは扱いがないため、専門業者で購入していました。モノタロウで扱ってもらえて嬉しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする