4738202 スナックケース HEIKO 89270921

 

4738202 スナックケース HEIKO 89270921
4738202 スナックケース HEIKO 89270921
4738202 スナックケース HEIKO 89270921

スナックケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g/枚)9.2
内容量1袋(100枚)注文コード89270921品番4738202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質高さ(mm)90(前面)上径×下径×高さH(mm)85×75×100質量(g/枚)9.2メーカー商品コード004738202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89270912
2017-08-16
用途: イベント時に
飲食業

大きさがちょうど良く組み立てもらくちんです。何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする