※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
6
6
10
13
全長L(mm)
60
60
70
寸法H(mm)
9
9
13
16
寸法P(mm)
5.1
2.6
5
5.1
3
7.1
7.2
9.2
8.1
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89282925
品番
DKL6-60-P5.10
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法H(mm)
9
寸法P(mm)
5.1
寸法d1(mm)
0.7
寸法d2(mm)
2.6
寸法d3(mm)
1
寸法l(mm)
20.5
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
60
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
ねじ径M
3
キックピン径(Φmm)
0.65