※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
軸径D・全長L
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
60
注文コード
89283031
品番
DKL8-60-P6.30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
11
寸法P(mm)
6.3
寸法d1(mm)
1.1
寸法d2(mm)
3.25
寸法d3(mm)
1.2
寸法l(mm)
27
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
60
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
ねじ径M
4
キックピン径(Φmm)
1