曜日別特売

ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)

ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) - タカノショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) - タカノ
材質SKD11相当硬度60~63HRC内容量1本
全85種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法P(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89282846DKL6-60-P2.601392.60.72.6120.5660
990
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
89282916DKL6-60-P5.0013950.72.6120.5660
990
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
89282925DKL6-60-P5.101395.10.72.6120.5660
990
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
89282934DKL6-70-P3.0013930.72.6120.5670
990
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
89282952DKL6-70-P5.0013950.72.6120.5670
990
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
89283275DKL10-70-P7.1019137.11.64.21.2271070
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89283284DKL10-70-P7.2019137.21.64.21.2271070
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89283345DKL10-70-P9.2019139.21.64.21.2271070
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89283546DKL13-70-P8.1019168.124.21.2271370
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89282855DKL6-60-P3.0013930.72.6120.5660
990
取扱い終了
返品不可
89282864DKL6-60-P3.501393.50.72.6120.5660
990
取扱い終了
返品不可
89282873DKL6-60-P4.0013940.72.6120.5660
990
取扱い終了
返品不可
89282882DKL6-60-P4.101394.10.72.6120.5660
990
取扱い終了
返品不可
89282891DKL6-60-P4.201394.20.72.6120.5660
990
取扱い終了
返品不可
89282907DKL6-60-P4.501394.50.72.6120.5660
990
取扱い終了
返品不可
89282943DKL6-70-P4.201394.20.72.6120.5670
990
取扱い終了
返品不可
89282961DKL8-60-P4.00191141.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89282977DKL8-60-P4.2019114.21.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89282986DKL8-60-P4.5019114.51.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89282995DKL8-60-P5.00191151.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89283004DKL8-60-P5.5019115.51.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89283013DKL8-60-P6.00191161.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89283022DKL8-60-P6.1019116.11.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89283031DKL8-60-P6.3019116.31.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89283047DKL8-60-P7.00191171.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89283056DKL8-60-P7.1019117.11.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89283065DKL8-60-P7.2019117.21.13.251.227860
1,060
取扱い終了
返品不可
89283074DKL8-70-P5.00191151.13.251.227870
1,060
取扱い終了
返品不可
89283083DKL8-70-P6.00191161.13.251.227870
1,060
取扱い終了
返品不可
89283092DKL8-70-P6.1019116.11.13.251.227870
1,060
取扱い終了
返品不可
89283101DKL8-70-P6.2019116.21.13.251.227870
1,060
取扱い終了
返品不可
89283117DKL8-70-P7.00191171.13.251.227870
1,060
取扱い終了
返品不可
89283126DKL8-70-P7.1019117.11.13.251.227870
1,060
取扱い終了
返品不可
89283135DKL8-80-P6.1019116.11.13.251.227880
1,060
取扱い終了
返品不可
89283144DKL8-80-P7.1019117.11.13.251.227880
1,060
取扱い終了
返品不可
89283153DKL10-60-P6.1019136.11.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283162DKL10-60-P7.00191371.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283171DKL10-60-P7.1019137.11.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283187DKL10-60-P8.00191381.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283196DKL10-60-P8.1019138.11.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283205DKL10-60-P8.2019138.21.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283214DKL10-60-P8.6019138.61.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283223DKL10-60-P9.00191391.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283232DKL10-60-P9.1019139.11.64.21.2271060
1,140
取扱い終了
返品不可
89283241DKL10-70-P6.00191361.64.21.2271070
1,140
取扱い終了
返品不可
89283257DKL10-70-P6.1019136.11.64.21.2271070
1,140
取扱い終了
返品不可
89283266DKL10-70-P7.00191371.64.21.2271070
1,140
取扱い終了
返品不可
89283293DKL10-70-P8.00191381.64.21.2271070
1,140
取扱い終了
返品不可
89283302DKL10-70-P8.1019138.11.64.21.2271070
1,140
取扱い終了
返品不可
89283311DKL10-70-P8.2019138.21.64.21.2271070
1,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする