曜日別特売
DKL8-70-P5.00 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89283074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKL8-70-P5.00 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89283074
DKL8-70-P5.00 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89283074

ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)8
全長L(mm)70
寸法H(mm)11
寸法P(mm)5
内容量1本注文コード89283074品番DKL8-70-P5.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060
寸法B(mm)19寸法H(mm)11寸法P(mm)5寸法d1(mm)1.1寸法d2(mm)3.25寸法d3(mm)1.2寸法l(mm)27軸径D(Φmm)8全長L(mm)70材質SKD11相当硬度60~63HRCねじ径M4キックピン径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする