※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)
10
6
10
13
全長L(mm)
70
60
70
寸法H(mm)
13
9
13
16
寸法P(mm)
7
2.6
5
5.1
3
7.1
7.2
9.2
8.1
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89283266
品番
DKL10-70-P7.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
13
寸法P(mm)
7
寸法d1(mm)
1.6
寸法d2(mm)
4.2
寸法d3(mm)
1.2
寸法l(mm)
27
軸径D(Φmm)
10
全長L(mm)
70
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
ねじ径M
5
キックピン径(Φmm)
1.5