曜日別特売
DKL10-70-P8.20 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89283311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKL10-70-P8.20 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89283311
DKL10-70-P8.20 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89283311

ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)10
全長L(mm)70
寸法H(mm)13
寸法P(mm)8.2
内容量1本注文コード89283311品番DKL10-70-P8.20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
寸法B(mm)19寸法H(mm)13寸法P(mm)8.2寸法d1(mm)1.6寸法d2(mm)4.2寸法d3(mm)1.2寸法l(mm)27軸径D(Φmm)10全長L(mm)70材質SKD11相当硬度60~63HRCねじ径M5キックピン径(Φmm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする