SCM-275P 紙コップ ストライプ柄 東罐興業 89285393

紙コップ ストライプ柄

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
容量(mL)270
容量(オンス)9
内容量1パック(100個)注文コード89285393品番SCM-275P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
容量(mL)270容量(オンス)9口径(Φmm)76.8高さ(mm)92.3底径(Φmm)52.6入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-03
用途: 食べ物をいれる
苫鵡まんぷく飲食業

重宝してます。
オレンジのストライプがレトロ調でお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 89285393
2020-08-18
用途: 薬剤の調合等
製造業

価格、容量、形状、耐水性等の品質、大変満足しています。外側にマジックで記入することもあるので、カラーなしの無地タイプがあるとうれしいです。

対象商品 : 89285436
2020-07-23
用途: 自宅でのプロ野球観戦時
キャラクターマーケティングオフィス合同会社サービス業

球場に中々行けない昨今。
自宅で「球場に行った気分」になるために購入しました。
コンビニやスーパーの惣菜(焼き鳥など)入れて、
使っています。何事も「カタチ」は大事です。

対象商品 : 89285393
2021-04-27
用途: リピーターです。
瑞模空調電気・ガス・熱供給・水道業

大変良い商品です。ただ価格が高いのでもう少し安くしてほしい。

対象商品 : 89285436
2020-01-30
用途: 飲食時

会社で他の人よりもたくさんコーヒーを飲むので普通の紙コップよりも大きいものがないか探してこれを買いました。
お茶用なのでもう少し地味な柄が欲しいです。

対象商品 : 89285427
2018-10-21
用途: 塗装作業のマスキングとして

ちょうどいいサイズ(口径)です。今まで100均で購入していましたが、杯盤になり困っていました。コスト面でも問題ありません。

対象商品 : 89285393
2017-11-06
用途: バザー
教育・研究機関

ちょうど良いサイズが見つかりました。有難うございました。

対象商品 : 89285393
2016-08-11
用途: 町のお祭りでの唐揚げ提供
飲食業

発注後3日で届いたので、とてもたすかりました。
お祭りにはやっぱりこの柄!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする