曜日別特売
MD-1 モールドどんぶり 大黒工業 89286267

モールドどんぶり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25枚)直径(Φmm)165注文コード89286267品番MD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。
お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

商品タイプ本体高さ(mm)75直径(Φmm)165寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×75種別無地材質パルプモールド直径×深さ(mm)165×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89286267
2018-03-24
用途: 日常
まつおか中央歯科医療・福祉・介護関連業

深さがちょうどいいです
洗い物が面倒くさいので日常的に使い捨てでつかってます。

1が参考にしています
対象商品 : 01208838
2017-11-13
用途: 食品の提供時
サービス業

水分や油分を多く含む食品には不向きです。
1つ1つピッタリと重なっている為、取り出すのに苦労します。急いで数を出す場合などは前もって一度バラしておくことをお薦めします。
値段は安いし普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする