曜日別特売
MM-10 モールドプレート 大黒工業 89286337

モールドプレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード89286337品番MM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

仕切りあり直径×深さ(mm)220×20種別無地材質パルプモールドタイプ仕切あり入数(枚)50直径(Φcm)22商品タイプ本体
注意
※MM-10のみ仕切り付きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89286337
2022-09-18
用途: こども食堂、バイキング形式の食事
ねりまこども食堂飲食業

とてもしっかりしていて使いやすいです。水分の多いおかずにも平気、陶器の時より、洗い物が減りスタッフの手間がうんと減りました。星を一つ減らしたのは値段です。もっと安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする