- 容器角 中央化学 89286757

- 容器角 中央化学 89286757
- 容器角 中央化学 89286757

容器角

(34件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100個)注文コード89286757品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大はキャップ内にパッキン有。

サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×29材質PE容量(mL)約6耐熱温度(℃)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89286757-06396979-- タレビン 角小 (D)改 中央化学 06396979タレビン 角小 (D)改中央化学1袋(100個)
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: ドレッシング入れに。

1食分の自前ドレッシングに丁度良い容量。
液漏れも無く、大容量で重宝しています。

対象商品 : 89286757
2023-11-03
用途: 焼鳥のタレ入れに
あまやどり飲食業

テイクアウトの焼鳥に付けています。丁度いい量です。これからもリピします。

対象商品 : 89286757
2023-01-19
用途: 材料の精製水を小分けに
その他業種

お弁当用ではないですが、大きさも柔らかさも用途にちょうど良かったです。価格も安く、数が必要だったので重宝しました。

2023-01-04
用途: 醤油、ドレッシング入れ
飲食業

口が広くて 醤油を入れやすいのが 良いです。量も ちょうどいいので リピートします。

対象商品 : 89286775
2022-11-05
用途: ドレッシング容器
飲食業

持ち帰りサラダのドレッシング容器で使用している。
多めです。

対象商品 : 89286757
2022-08-19
用途: シロップ充填
有限会社BRAINサービス業

充填口の大きさも適度で、簡単に充填できます。キャップも締めやすく外しやすいので、液漏れの心配もありません。

対象商品 : 89286757
2022-04-08
用途: 焼き鳥のタレ入れ!
リキタク商店飲食業

焼き鳥のタレ入れに購入しました。
一般的に売っているサイズは15mlの容器が主流で
どうしても、このサイズが欲しがったです。
値段も安く購入出来て大変満足してます。

対象商品 : 89286757
2022-03-06
用途: ドレッシングを入れています
めはり本舗三軒茶屋飲食業

お弁当の野菜にドレッシングを入れて添えてます 他には無く 丁度良い容量です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする