シーピー化成
NUオードブル 青伊万里
(1件のレビュー)
取扱い終了
直径(Φmm)
348
405
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
89287204
品番
9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
HIPS
寸法(mm)
Φ440×44
色
青
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※フタは付いておりません。