東洋アルミエコープロダクツ
FMホイルケース(厚手)小判
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(500枚)
1パック(300枚)
1パック(500枚)
1ケース(500枚×16本)
底径(Φmm)
75×45
90×50
111×65
75×45
81×50
高さ(mm)
24
30
35
24
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
89287457
品番
小判D型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
底径(Φmm)
75×45
高さ(mm)
24
仕様
合紙なし
材質
アルミニウム
タイプ
厚手
厚さ(μm)
25ミクロン±10%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。